Beli hand sealer machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  2. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp299.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
  3. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  4. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  5. POWERPACK Plastic Film Sealer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  6. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Mulai

    Rp6.699.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Deskripsi:
    This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100
    • Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Body Dimensions (mm): 92x470x280
    • Specification: with tabletop cutter
    • Power Consumption (W): 660
  7. HYPERLITE Impulse Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  8. WESTWARD Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp469.900

    WESTWARD Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Standard dead-blow hammers allow everyday use where a special environment, sledge-type, or removable-face dead blow isn't required.
    atribut:
    • Dead Blow Hammer: Yes
    • Hammer Type: Dead Blow Hammer
    • Handle Material: Steel
    • Non-Sparking: No
    • Overall Length (inch): 14
    • UNSPSC: 27111602
  9. Taffware Mini Hand Heat Sealer Plastik Portable Sealing Machine
    Mulai

    Rp18.900

    Taffware Mini Hand Heat Sealer Plastik Portable Sealing Machine
    Deskripsi:
    Mini hand sealer perekat plastik serbaguna dapat digunakan untuk merekatkan plastik pengemasan, bungkus snack, dan lain-lain. Dengan ukuran yang relatif kecil maka hand sealer mini ini dapat dibawa ke mana saja dan digunakan kapan saja
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Sealer Plate Area Dimensions (cm): 6.5 x 1.7
    • Maximum Temperature (°C): 160
    • Power (W): 20
    • Material: Plastik
  10. Salav Setrika
    Mulai

    Rp1.399.900

    Salav Setrika
    Deskripsi:
    Salav Steamer Pakaian merupakan sebuah steamer pakaian yang menggunakan daya 1500 watt. Digunakan untuk melembutkan dan meluruskan pakaian, mengeliminasi bau, partikel debu kecil dan tungau. Steamer ini dilengkapi dengan tiang untuk menggantung pakaian, 3 pilihan steam yang berbeda untuk setiap jenis pakaian, serta sebuah hanger multifungsi.Dengan bentuknya yang tetap ringkas dan portabel, steamer Salav tetap dilengkapi tangki sebesar 1.7 liter yang hanya membutuhkan waktu 45 detik untuk panas dan merapikan semua pakaian Anda.
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  11. Sojipack Hand Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  12. monotaro.id Clipboard Transparent 709 (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Clipboard Transparent 709 (Papan Jalan)
    Deskripsi:
    monotaro.id clipboard atau yang sering disebut sebagai papan jalan yang memiliki klip pegas di bagian atas, terbuat dari plastik. monotaro.id clipboard tersedia dalam ukuran A5 dan Folio. Selain tersedia dalam berbagai warna menarik, monotaro.id clipboard ini sangat cocok digunakan sebagai tatakan atau pendukung kegiatan menulis. Biasanya digunakan dalam acara seminar, reservasi restorant, pengawas lapangan di pabrik.
    atribut:
    • Size: Folio
    • Type: Tegak
  13. Non Brand Poly Bag & Tubing Sealer
    Mulai

    Rp13.999.900

    Non Brand Poly Bag & Tubing Sealer
    Deskripsi:
    Tabletop impulse sealers are placed on a countertop or tabletop to seal the open end of a poly bag or tubing. The heat seal is activated by pressing a bar on the sealer.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102304
    • Basic Power Source: Electric
    • Cord Length (inch): 80
    • Current (A): 15
    • Heat Sealing Type: Impulse
    • Includes Cutter: No
    • Max. Seal Thickness (mil): 7
    • Maximum Seal Length (inch): 23 5/8
    • Maximum Seal Width (inch): 1/8
    • Mount Type: Foot Operated
    • Operation Type: Foot Operated
    • Overall Height (inch): 36 1/4
    • Overall Length (inch): 26 3/8
    • Overall Width (inch): 13 3/8
    • Plug Type: Three Prong
    • Standards: CE Listed
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga hand sealer machine Terbaru October 2026
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
POWERPACK Hand Impulse SealerRp299.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
POWERPACK Plastic Film SealerRp129.900
POWERPACK Mini Hand SealerRp24.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterRp6.699.900
Wipro Plastic Sealer Machine (Mesin Plastik Sealer)Rp579.900
Arashi Impulse SealerRp159.900
HYPERLITE Impulse SealerRp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait